Europole - Suspension OBRA SIDE 60cm 2900K 30W 1748lm carré laiton - 34912


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 30 W
température de couleur - 2900...2900 K
couleur du boîtier/corps - bronze
douille - autre
matériau de la verrine - plastique opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592118058
Réf. Sonepar
00584211805
Réf. Fournisseur
34912
Réf. Commerciale
Europole
puissance du système:
30 W
température de couleur:
2900...2900 K
couleur du boîtier/corps:
bronze
douille:
autre
matériau de la verrine:
plastique opalin
source lumineuse:
LED interchangeable
type de tension:
AC
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
58 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
8.5 mm
hauteur/profondeur:
35 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Suspension EUROPOLE OBRA SIDE, diamètre : 60cm carré bronze finition mat/brossé, blanc 2900K 30W 1748lm (58lm/W), IRC80 SDCM5, diffuseur opale 180°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Classe de protection I, IP20, câblé de 1,5m, H05SS-F 3x0,75mm². Mode de pose/installation : suspension. Compatible isolant(s) : non. Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Alimentation incluse dans la canopée. Autres finitions, puissances, températures de couleur et diffuseur microprismatique sur demande.