Europole - Télécommande Connected by WiZ ON/OFF - Variation - 45900

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - autre

  • couleur - noir

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592006195

Réf. Sonepar

00584045900

Réf. Fournisseur

45900

Réf. Commerciale

Europole

transmission de signal:

autre

couleur:

noir

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

Connected by WiZ MASTER noir IP20 : Télécommande pour produits WiZ. Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. Classe III.

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour produits WiZ. Connected by WiZ MASTER EUROPOLE noir IP20. Classe de protection : III. Non dimmable. Protocole utilisé : WiZ Connected. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Wifi+bluetooth. Modes : allumage/extinction, réglage de la luminosité, veilleuse, sélection de 4 scénarios. Portée de 15m. Piles 2 x AAA (LR03) non fournies.