Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Télécommande EASILED MASTER REMOTE HF RGB+TW 4 zones - 45234

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • couleur - noir

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666592117136

Réf. Sonepar

00584211713

Réf. Fournisseur

45234

Marque

Europole

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

couleur:

noir

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur, cycling. 4 zone(s). Compatible avec contrôleurs EASILED.

Les Atouts de l'article:

Télécommande pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur, cycling. EASILED MASTER REMOTE EUROPOLE noir IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Nombre de canaux : 5. Non dimmable. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Oui. Transmission de signal : Radio HF. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.