fin de vie

Europole - TITAN 2 - 230 rond inox 3000K 1.5W 120° - 50182

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • diamètre d'encastrement - 96 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592007314

Réf. Sonepar

00584050182

Réf. Fournisseur

50182

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

diamètre d'encastrement:

96 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

100 mm

puissance du système:

1.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

116 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol TITAN 2 - 230 rond : 116mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 1.5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe I, IP67. IK09. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE TITAN 2 - 230 rond inox, blanc 3000K, IRC80, 1.5W, verre opale 120° (balisage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK09, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 116mm. Diamètre d'encastrement : 96mm. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : résistance aux brouillards salins. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.