fin de vie

Europole - TITAN 3 - 230 rond inox 3000K 536lm 6x2W 30° - 50402

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 536 lm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • source lumineuse fournie - Oui

  • charge max. - 1500 kg

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592008090

Réf. Sonepar

00584050402

Réf. Fournisseur

50402

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

536 lm

indice de protection (IP):

IP67

source lumineuse fournie:

Oui

charge max.:

1500 kg

nombre de lampes/modules:

6

appareillage fourni:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

pas de variation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

hauteur/profondeur d'encastrement:

110 mm

classe de protection:

I

diamètre externe:

173 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

orientable:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre d'encastrement:

150 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

verre transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

Encastré de sol TITAN 3 - 230 rond : 173mm, inox, blanc 3000K, IRC80, 6x2W, 536lm (44,67lm/W), verre transparent 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable.