Europole - TUBE 2 - patère noir 3000K 812lm 10W 60° - 38640


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 812 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003897
Réf. Sonepar
00584038640
Réf. Fournisseur
38640
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
812 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
812...812 lm
hauteur/profondeur:
137 mm
longueur:
185 mm
diamètre externe:
75 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
81 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 2 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 10W, 812lm (81,2lm/W), optique faible éblouissement 60°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.