Europole - TUBE 2 - patère noir 4000K 925lm 10W 23° - 38311

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 925 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592003668

Réf. Sonepar

00584038311

Réf. Fournisseur

38311

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

925 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

noir

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

925...925 lm

hauteur/profondeur:

137 mm

longueur:

185 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

93 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur TUBE 2 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 10W, 925lm (92,5lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE TUBE 2 - patère noir, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC>70, 10W, 925lm (92,5lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : No