Europole - TUBE 2 - piquet noir 3000K 888lm 10W 23° - 38210


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 888 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003576
Réf. Sonepar
00584038210
Réf. Fournisseur
38210
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
888 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
couleur du boîtier/corps:
noir
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
915...915 lm
hauteur/profondeur:
297 mm
longueur:
185 mm
diamètre externe:
75 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
89 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE TUBE 2 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 10W, 888lm (88,8lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps et piquet en aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps et piquet traités anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.