Europole - Wall Washer WALL LINE 2 - 24 3000K 2978lm 40W 13x25° IP65 - 49452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
classe de protection - II
réglabilité - orientable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592121805
Réf. Sonepar
00584212180
Réf. Fournisseur
49452
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
71 mm
hauteur/profondeur:
76 mm
longueur:
1000 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
75 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Wall Washer EUROPOLE WALL LINE 2 - 24 noir mat sur patère, orientable, blanc 3000K, IRC>90, 40W, 2978lm (75lm/W), verre transparent 13x25°, SDCM3. 24VDC. Classe de protection II, IP65, IK06, câblé de 0,5m, H05RN-F 2x1mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion, garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Flicker free : oui





