Europole - WINDOW WASHER blanc 3000K 110lm 3W 10°-160° - 49100

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 110 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - angle de rayonnement variable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592006553

Réf. Sonepar

00584049100

Réf. Fournisseur

49100

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

110 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

angle de rayonnement variable

classe de protection:

I

couleur du boîtier/corps:

blanc

réglabilité:

non ajustable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

110...110 lm

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

longueur:

128 mm

efficacité lumineuse:

37 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur WINDOW WASHER blanc, fixe, blanc 3000K, IRC>80, 3W, 110lm (36,67lm/W), optique transparente 10°-160°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE WINDOW WASHER blanc, fixe, blanc 3000K, IRC>80, 3W, 110lm (36,67lm/W), optique transparente 10°-160°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05, câblé de 1m, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : saillie.



Les Atouts de la gamme:

Le projecteur extérieur WINDOW WASHER est dédié à la mise en valeur des encadrement de fenêtres. Protection IP65, IK05. Alimentation interne 230V, flux lumineux 120 Lm, 3 couleurs de led, 3000K, 4000K et bleu, optique 10°, ouverture 160°. Embase de fixation réglable, corps en aluminium de fonderie, finition blanc ''pierre''. Durée de vie 30 000 Hrs.