Europole - YAH GU10 - patère gris anthracite GU10 IP65 - 391000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
classe de protection - I
réglabilité - rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592019218
Réf. Sonepar
00584391000
Réf. Fournisseur
391000
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
réflecteur:
mat
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
87 mm
diamètre externe:
100 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAH GU10 - patère gris anthracite, rotatif et orientable, verre transparent, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m, HO5RN-F 3x1mm². Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère. Livré sans lampe.Livré avec douilles GU10.