Europole - YAH LED EVO - piquet gris anthracite 4000K 550lm 6W 38° - 390121


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 550 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592019065
Réf. Sonepar
00584390121
Réf. Fournisseur
390121
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
550 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
550...550 lm
hauteur/profondeur:
350 mm
longueur:
87 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
92 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAH LED EVO - piquet gris anthracite, rotatif et orientable, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verre transparent 38°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK04, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Matériau : corps en aluminium/collerette en inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.