Europole - YAMM - patère 230 aluminium 3000K 142lm 3W 30° - 390350

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019126

Réf. Sonepar

00584390350

Réf. Fournisseur

390350

Réf. Commerciale

Europole

flux lumineux utile:

142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

142...142 lm

largeur:

66 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

100 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

47 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur YAMM - patère 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe I, IP65, IK02. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE YAMM - patère 230 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK02, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/visserie en inox. Traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.