Europole - YAMM - patère 230 noir mat 4000K 155lm 3W 30° - 390851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 155 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592019195
Réf. Sonepar
00584390851
Réf. Fournisseur
390851
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
155 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
I
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
155...155 lm
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
longueur:
100 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
52 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAMM - patère 230 noir mat, orientable, blanc 4000K, IRC84, 3W, 155lm (51,67lm/W), verre transparent 30°, 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK02, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/visserie en inox. Traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.