Europole - YAMM - patère 24 aluminium 4000K 155lm 3W 30° - 390301

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 155 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592019102

Réf. Sonepar

00584000666

Réf. Fournisseur

390301

Marque

Europole

flux lumineux utile:

155 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

réglabilité:

orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

155...155 lm

hauteur/profondeur:

90 mm

longueur:

100 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

efficacité lumineuse:

52 lm/W

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur YAMM - patère 24 aluminium, orientable, blanc 4000K, IRC84, 3W, 155lm (51,67lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe III, IP65, IK02. Non dimmable. Submersible : Non.

Les Atouts de l'article:

Projecteur EUROPOLE YAMM - patère 24 aluminium, orientable, blanc 4000K, IRC84, 3W, 155lm (51,67lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK02, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/visserie en inox. Traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.