Europole - YAMM - piquet 24 aluminium 3000K 142lm 3W 30° - 391300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592019256
Réf. Sonepar
00584000678
Réf. Fournisseur
391300
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
couleur du boîtier/corps:
aluminium
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
142...142 lm
hauteur/profondeur:
285 mm
longueur:
85 mm
diamètre externe:
42 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
47 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE YAMM - piquet 24 aluminium, orientable, blanc 3000K, IRC84, 3W, 142lm (47,33lm/W), verre transparent 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK02, câblé en entrée de 1,5m, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : corps en aluminium/visserie en inox. Traitement de la surface : anodisé, corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur piquet.