Europole - ZEPH 1 - 24 rond anthracite RGBW 6500K 4W 120° - 55006AN

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 55 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 92 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592051652

Réf. Sonepar

00584010220

Réf. Fournisseur

55006AN

Marque

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

92 mm

température de couleur:

6500...6500 K

puissance du système:

4 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

DC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

III

couleur de la lumière:

RGBW

hauteur/profondeur:

92 mm

diamètre externe:

70 mm

charge max.:

1500 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol ZEPH 1 - 24 rond : 70mm, anthracite, RGBW 6500K4W, verre opale, 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 1 - 24 rond anthracite, RGBW 6500K4W, verre opale, angle 120° (balisage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 70mm. Diamètre d'encastrement : 55mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : traitement de la collerette par passivation, corps traité anticorrosion. Résistance environnement : peinture résistante aux brouillards salins 1000h. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : 1500Kg avec pot d'encastrement. Submersible : Non. Diamètre d'encastrement indiqué pour installation sans pot d'encastrement.