Europole - ZEPH 5.1 - 230 rectangle inox 3000K 1824lm 12x1,5W 30° - 55532

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 18 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077430

Réf. Sonepar

00584207743

Réf. Fournisseur

55532

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

18 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

550 mm

largeur d'encastrement:

69 mm

longueur d’encastrement:

528 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol ZEPH 5.1 - 230 rectangle : 550x68mm, inox, blanc 3000K, IRC84, 12x1,5W, 1824lm (101lm/W), verre transparent, 30° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK07. Non dimmable

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 5.1 - 230 rectangle inox, collerette , blanc 3000K, IRC84, 12x1,5W, 1824lm (101lm/W), verre transparent, angle 30° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : 550x68mm. Dimension d'encastrement : 528x69mm. Matériau : corps en aluminium/collerette et visserie inox 316L. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : Non. Submersible : Non.