Europole - ZEPH 5.1 - 24 rectangle inox 3000K 1824lm 12x1,5W 0/45° - 55582


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592077492
Réf. Sonepar
00584207749
Réf. Fournisseur
55582
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
type de tension:
DC
pas de variation:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
III
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
68 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
550 mm
largeur d'encastrement:
69 mm
longueur d’encastrement:
528 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE ZEPH 5.1 - 24 rectangle inox, collerette , blanc 3000K, IRC84, 12x1,5W, 1824lm (101lm/W), verre transparent, angle 0/45° (éclairage), 24VDC. Classe de protection III, IP67, IK07, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug &