Evicom - Adaptateur TNT HD pour chaînes hertziennes. - NTNT71HD2


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
nombre de raccordements HDMI - 1
nombre de raccordements USB - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700381804408
Réf. Sonepar
04212180440
Réf. Fournisseur
NTNT71HD2
Réf. Commerciale
Evicom
couleur:
noir
nombre de raccordements HDMI:
1
nombre de raccordements USB:
1
Adaptateur TNT HD terrestre • Réception des chaînes TNT par émetteurs hertziens • Prévu pour la norme DVB-T2 / HEVC
Les Atouts de l'article:
• Haute définition
• Prévu pour la norme DVB-T2 / HEVC
• Son stéréo DOLBY
• Sous-titres
• Transparence au télétexte
• Fonction enregistrements (avec unité externe non fournie : clé USB ou disque dur)
• Lecteur Multimédia (avec unité externe non fournie)
• Fonction Time Shift
• Affichage des menus sur l'écran du téléviseur
• Programmateur de réveil
• Programmateur d'enregistrements
• Mise en veille automatique
• Programmes favoris
• Guide électronique des programmes
• Verrouillage pour protection des mineurs
• Télécommande compatible avec le téléviseur
• Connectique PERITEL ou HDMI
• 1 prise SPDIF
• Alimentation 220-240 V
Les Atouts de l'article:
• Haute définition
• Prévu pour la norme DVB-T2 / HEVC
• Son stéréo DOLBY
• Sous-titres
• Transparence au télétexte
• Fonction enregistrements (avec unité externe non fournie : clé USB ou disque dur)
• Lecteur Multimédia (avec unité externe non fournie)
• Fonction Time Shift
• Affichage des menus sur l'écran du téléviseur
• Programmateur de réveil
• Programmateur d'enregistrements
• Mise en veille automatique
• Programmes favoris
• Guide électronique des programmes
• Verrouillage pour protection des mineurs
• Télécommande compatible avec le téléviseur
• Connectique PERITEL ou HDMI
• 1 prise SPDIF
• Alimentation 220-240 V
NoticePDF