Evicom - Alimentation 48 volts 4.0 A, injecteur intégré. - RALE481

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 1

  • alimentation électrique - incorporé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555150321

Réf. Sonepar

04212515032

Réf. Fournisseur

RALE481

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

1

alimentation électrique:

incorporé

Téléalimentation 48 volts 4.0 A • Injecteur 5 - 2 300 MHz intégré • Perte de passage : 1.5 dB • Protection par fusible sur primaire et secondaire • Boîtier étanche IP6

Les Atouts de l'article:

• Téléalimentation 48 volts 4.0 A
• Injecteur 5 -2 300 MHz intégré
• Perte de passage : 1.5 dB
• Protection par fusible sur primaire et secondaire
• Boîtier étanche IP6

Les Atouts de la gamme:

BRIGHTLINE est une gamme d’amplificateurs C3 programmables (Bande terrestre 85 -1 218 MHz) à haute gain (43 dB - niveau de sortie 124 dBµV), paramétrables par pontet et à faible facteur de bruit.Un pavé de programmation, intégré à l’amplificateur, facilite les réglages électroniques des atténuateurs et pentes. Ils offrent une possibilité de sorties (option), une voie de retour OFF/Active et des prises tests en entrée/sortie.Un modèle est disponible en alimentation 48 Volts et un modèle avec alimentation 230 Volts.