Evicom - Amplificateur 60 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité - EALBPROG/60

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 4

  • modèle - amplificateur à bande dédoublée

  • alimentation électrique - joint

  • gain B III - 60 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660555014616

Réf. Sonepar

04212501461

Réf. Fournisseur

EALBPROG/60

Marque

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

4

modèle:

amplificateur à bande dédoublée

alimentation électrique:

joint

gain B III:

60 dB

gain B IV/V:

60 dB

gain OUC:

28 dB

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) • Conforme ANFR / RED • Gain : 60 dB / Ns : 120 dBµV • Injection d'alimentation • Auto détection canaux d'entrée • Conversion de canal • Montage sur RAIL DIN possible

Les Atouts de l'article:

Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
• Gain : 60 dB
• Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 120 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
• Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
• Conforme ANFR / RED
• Injection d'alimentation
• Auto détection des canaux en entrée
• Conversion de canal en UHF ou VHF
• Montage sur RAIL DIN possible
• Alimentation intégrée

Les Atouts de la gamme:

ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.