Evicom - Amplificateur 60 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité - EALBPROG/60NFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 4
modèle - amplificateur à bande dédoublée
alimentation électrique - joint
gain B III - 60 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555014623
Réf. Sonepar
04212501462
Réf. Fournisseur
EALBPROG/60NFC
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
4
modèle:
amplificateur à bande dédoublée
alimentation électrique:
joint
gain B III:
60 dB
gain B IV/V:
60 dB
gain OUC:
28 dB
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) • Conforme ANFR / RED • Gain : 60 dB / Ns : 120 dBµV • Injection d'alimentation • Programmation automatique ou par application NFC ANDROID et IOS • Montage sur rail DIN.
Les Atouts de l'article:
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
• Gain : 60 dB
• Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 120 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
• Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
• Conforme ANFR / RED
• Injection d'alimentation
• Programmation soit en automatique soit par application NFC (ANDROID ou IOS)
• Auto détection des canaux en entrée en mode automatique
• Possibilité de reprise des réglages automatiques par l'application NFC
• Montage sur rail DIN possible
• Alimentation intégrée
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
Les Atouts de l'article:
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE)
• Gain : 60 dB
• Niveau de sortie VHF/UHF Maxi : 120 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dBc)
• Niveau de sortie Maxi avec 6 MUX : 113 dBµV (IM3 DIN45004B - 60 dB)
• Conforme ANFR / RED
• Injection d'alimentation
• Programmation soit en automatique soit par application NFC (ANDROID ou IOS)
• Auto détection des canaux en entrée en mode automatique
• Possibilité de reprise des réglages automatiques par l'application NFC
• Montage sur rail DIN possible
• Alimentation intégrée
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
NoticePDF