Evicom - Amplificateur C3 pied de colonne, connectique F - EAL455/B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - connecteur F
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 1
modèle - post-amplificateur
voie de retour - passif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555016030
Réf. Sonepar
04212501603
Réf. Fournisseur
EAL455/B
Marque
Evicom
type de connexion:
connecteur F
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
1
modèle:
post-amplificateur
voie de retour:
passif
Amplificateur pied de colonne 5 - 862 MHz • Gain : Ter : 36 à 40 dB • Niv. de sortie : Ter : 119 dBµV • Voie de retour passive : - 5 dB • Connectique F • Alimentation 230 Volts
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur pied de colonne 5 - 862 MHz
• Gain : Ter : 36 à 40 dB
• Niv. de sortie : Ter : 119 dBµV
• Voie de retour passive : - 5 dB
• Connectique F
• Alimentation 230 Volts
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres. Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :
• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon • Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatique Des amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur pied de colonne 5 - 862 MHz
• Gain : Ter : 36 à 40 dB
• Niv. de sortie : Ter : 119 dBµV
• Voie de retour passive : - 5 dB
• Connectique F
• Alimentation 230 Volts
Les Atouts de la gamme:
ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres. Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :
• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon • Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatique Des amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.
NoticePDF


