Evicom - Amplificateur d'appartement TV réglable 2 sorties - EPRI224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 2
nombre d'entrées - 1
modèle - amplificateur d'alimentation
alimentation électrique - incorporé
gain B III - 21 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555044484
Réf. Sonepar
04212504448
Réf. Fournisseur
EPRI224
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties:
2
nombre d'entrées:
1
modèle:
amplificateur d'alimentation
alimentation électrique:
incorporé
gain B III:
21 dB
gain B IV/V:
25 dB
Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties • Gain : UHF : 25 dB, VHF : 21dB réglables • Niv. de sortie : 103 dBµV • Alim 230 Volts • Possibilité d'injection 24 Vcc (60mA) pour préamplificateur
Les Atouts de l'article:
• Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties
• Gain UHF : 25dB réglables
• Gain VHF : 21dB réglables
• Niv. de sortie 103 dBµV
• Alimentation 230 Volts
• Facteur de bruit : 5.0 dB
• Connectique F''
Les Atouts de la gamme:
Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.
Les Atouts de l'article:
• Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties
• Gain UHF : 25dB réglables
• Gain VHF : 21dB réglables
• Niv. de sortie 103 dBµV
• Alimentation 230 Volts
• Facteur de bruit : 5.0 dB
• Connectique F''
Les Atouts de la gamme:
Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.
NoticePDF