Evicom - Amplificateur d'appartement TV + SAT 2 sorties - EPRI2SDIN

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 2

  • nombre d'entrées - 1

  • modèle - amplificateur d'alimentation

  • alimentation électrique - incorporé

  • gain B III - 21 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660555045108

Réf. Sonepar

04212504510

Réf. Fournisseur

EPRI2SDIN

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

2

nombre d'entrées:

1

modèle:

amplificateur d'alimentation

alimentation électrique:

incorporé

gain B III:

21 dB

gain B IV/V:

21 dB

Préamplificateur d'appartement autonome 2 sorties • Gain :Ter : 21 dB, Sat : 21 dB • Niv. de sortie : Ter : 100 dBµV, Sat : 99 dBµV • Alim 230 Volts • Montage sur rail DIN possible

Les Atouts de l'article:

• Préamplificateur d'appartement autonome TV/SAT
• 2 sorties
• Montage sur rail DIN possible

Les Atouts de la gamme:

Les préamplificateurs AMPLINEA regroupe les dispositifs fixés sur les mâts d’antenne.Ils concernent les signaux terrestres et peuvent aussi disposer d’un couplage pour une entrée satellite (parabole individuelle).Ils peuvent aussi se présenter sous la forme de boitier adaptés à la pose en appartement.Les préamplificateurs de mât sont disponibles sous forme de kits incluant leur alimentation.