Evicom - Amplificateur de tête pour cascadable 4 polarisations - SCSC5200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 4
nombre d'entrées - 4
modèle - appareil de base système multi-commutateur
gain satellite - 25 dB
alimentation électrique - joint
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555032498
Réf. Sonepar
04212503249
Réf. Fournisseur
SCSC5200
Réf. Commerciale
Evicom
nombre de sorties:
4
nombre d'entrées:
4
modèle:
appareil de base système multi-commutateur
gain satellite:
25 dB
alimentation électrique:
joint
Amplificateur satellite 4 voies • Réglage de gain et de pente • Gain : 25 dB • Niv de sortie : 115 dBµV • Alim LNB : 18 V - 600 mA • Alimentation : 230 V
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur satellite 4 voies
• Réglage de gain et de pente
• Gain : 25 dB
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.
Les Atouts de l'article:
• Amplificateur satellite 4 voies
• Réglage de gain et de pente
• Gain : 25 dB
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.