Evicom - Antenne DAB - B.III, gain 2 dB, connectique F - B51001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - antenne radio
plage de réception - autre
gain max. - 2 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555013190
Réf. Sonepar
04212501319
Réf. Fournisseur
B51001
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
antenne radio
plage de réception:
autre
gain max.:
2 dB
Antenne B.III (DAB) • Gain : 2 dB • Fréquences 170 - 250 MHz • Polarisation Horizontale ou verticale • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Antenne DAB - B.III
• Gain : 2 dB
• Fréquences 170 - 250 MHz
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Antenne DAB - B.III
• Gain : 2 dB
• Fréquences 170 - 250 MHz
• Connectique F
NoticePDF