Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Evicom - Antenne UHF triple nappes 25 directeurs LTE-5G - B53670/5G

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - antenne de télévision

  • plage de réception - UHF

  • gain max. - 18 dB

  • plage de canaux - 21...48

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660555010649

Réf. Sonepar

04212501064

Réf. Fournisseur

B53670/5G

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

antenne de télévision

plage de réception:

UHF

gain max.:

18 dB

plage de canaux:

21...48

Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés) • Gain : 12-18 dB • Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G) • Rapport A/V : 28 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Antenne UHF Triple 25 directeurs (67 éléments prémontés)
• Gain : 12 -18 dB
• Canaux 21-48 (avec filtre LTE 5G)
• Rapport A/V : 28 dB
• Connectique F