Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Evicom - Atténuateur bâton -6 dB à passage cc, connectique F. - AATF6

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connexion - connecteur F

  • fréquence - 5...2300 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555050041

Réf. Sonepar

04212505004

Réf. Fournisseur

AATF6

Marque

Evicom

type de connexion:

connecteur F

fréquence:

5...2300 MHz

Atténuateur fixe 5 - 2 300 MHz • Atténuation : 6 dB • Passage cc max. : 24 V - 500 mA • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Atténuateur fixe 5 -2.300 MHz
• Atténuation : 6 dB
• Passage cc max. : 24 V - 500 mA
• Connectique F