Evicom - Atténuateur variable 5 -2 300 MHz à passage cc - AVA20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - connecteur F
fréquence - 5...2200 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555050492
Réf. Sonepar
04212505049
Réf. Fournisseur
AVA20
Réf. Commerciale
Evicom
type de connexion:
connecteur F
fréquence:
5...2200 MHz
Atténuateur variable 5 - 2 300 MHz à passage cc • Dynamique de réglage : 18 dB • Passage cc max. : 24 V - 500 mA • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Atténuateur réglable 5 -2 300 MHz à passage cc
• Dynamique de réglage : 18 dB
• Passage cc max. : 24 V - 500 mA
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Atténuateur réglable 5 -2 300 MHz à passage cc
• Dynamique de réglage : 18 dB
• Passage cc max. : 24 V - 500 mA
• Connectique F



