Evicom - Bras de déport mural 52 cm / diamètre 50 mm - FDE5050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
distance relative à - mur
distance - 50 cm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555070063
Réf. Sonepar
04212507006
Réf. Fournisseur
FDE5050
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
support mural
distance relative à:
mur
distance:
50 cm
matériau:
acier
Bras de déport diamètre 50 mm • Déport 50 cm • Electro-zingué
Les Atouts de l'article:
• Bras de déport diamètre 50 mm
• Déport 50 cm
• Coude 29 cm
• Electro-zingué
Les Atouts de l'article:
• Bras de déport diamètre 50 mm
• Déport 50 cm
• Coude 29 cm
• Electro-zingué