Evicom - Câble de distribution PE noir 6.8 mm classe A en 500 m - V17PATCA/500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 4.8 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.13 mm
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555090238
Réf. Sonepar
04212509023
Réf. Fournisseur
V17PATCA/500
Réf. Commerciale
Evicom
diamètre du conducteur extérieur:
4.8 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.13 mm
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
6.8 mm
Les Atouts de l'article:
• Câble de distribution en PE (noir).
• Classe A+, tripple blindage
• Diamètre ext : 6.8 mm
• Diélectrique : 4.7 mm
• Pertes à 860 MHz : 17 dB
• Ame acier cuivré
• Touret bois de 500 m
Les Atouts de la gamme:
Lien indispensable entre les composants d’un système de réception TV, le câble COAXIAL est aujourd’hui le meilleur support pour la distribution des signaux de télévision terrestre et satellite.La gamme COAXPRO dispose des câbles de raccordement, de transfert et des multi-coax.Les câbles de RACCORDEMENT V17 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour le raccordement des éléments du système de télévision terrestre et satellite. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles de TRANSFERT V11 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour les liaisons longues distances entre bâtiments ou colonnes. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles MULTI-COAX V MULTI5 (5 câbles) et V MULTI9 (9 câbles) sont dédiés au raccordement des commutateurs satellites. De classe A ils sont conditionnés en 50 et 100 mètres.