Evicom - Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 250 m - V11PATC/250

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.9 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - noir

  • spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555090115

Réf. Sonepar

04212509011

Réf. Fournisseur

V11PATC/250

Réf. Commerciale

Evicom

diamètre du conducteur extérieur:

6.9 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.7 mm

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

noir

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

10.3 mm

Câble de transfert en PE (noir). (touret de 250 m) • Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) • Diamètre ext : 10.3 mm • Diélectrique : 6.9 mm • Pertes à 860 MHz : 11.5 dB • Ame cuivre

Les Atouts de l'article:

• Câble de transfert en PE (noir)
• Classe A+,Triple Blindage
• Diamètre ext : 10.3 mm
• Diélectrique : 6.9 mm
• Pertes à 860 MHz : 11.5 dB
• Ame cuivre
• Touret bois de 250 m