Evicom - Câble de transfert PE noir 10.3 mm classe A en touret de 500 m - V11PATC/500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 6.9 mm
diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE)
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555090122
Réf. Sonepar
04212509012
Réf. Fournisseur
V11PATC/500
Réf. Commerciale
Evicom
diamètre du conducteur extérieur:
6.9 mm
diamètre du conducteur intérieur:
1.7 mm
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
spécification du matériau gaine externe:
polyéthylène (PE)
diamètre externe approx.:
10.3 mm
Les Atouts de l'article:
• Câble de transfert en PE (noir)
• Classe A+,Triple Blindage
• Diamètre ext : 10.3 mm
• Diélectrique : 6.9 mm
• Pertes à 860 MHz : 11.5 dB
• Ame cuivre
• Touret bois de 500 m