Evicom - Câble de transfert PVC blanc 10.3 mm classe A en touret de 100 m - V11VATC/100

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur extérieur - 6.9 mm

  • diamètre du conducteur intérieur - 1.7 mm

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive

  • couleur de gaine - blanc

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555090078

Réf. Sonepar

04212509007

Réf. Fournisseur

V11VATC/100

Réf. Commerciale

Evicom

diamètre du conducteur extérieur:

6.9 mm

diamètre du conducteur intérieur:

1.7 mm

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur intérieur:

classe 1 - âme massive

couleur de gaine:

blanc

diamètre externe approx.:

10.3 mm

Câble de transfert en PVC (blanc). (touret de 100 m) • Classe A+ (TRIPLE BLINDAGE) • Diamètre ext : 10.3 mm • Diélectrique : 6.9 mm • Pertes à 860 MHz : 11 dB • Ame cuivre

Les Atouts de l'article:

• Câble de transfert en PVC (blanc)
• Classe A+,Triple Blindage
• Diamètre ext : 10.3 mm
• Diélectrique : 6.9 mm
• Pertes à 860 MHz : 11.5 dB
• Ame cuivre
• Touret bois de 100 m