Evicom - Câble multi-coaxiaux - 5 câbles - Classe A en 50 m - VMULTI5A/50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 1 - âme massive
couleur de gaine - noir
diamètre externe approx. - 21 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555090320
Réf. Sonepar
04212509032
Réf. Fournisseur
VMULTI5A/50
Réf. Commerciale
Evicom
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 1 - âme massive
couleur de gaine:
noir
diamètre externe approx.:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Câble multi-coaxiaux Classe A+
• Triple Blindage
• Nombre de câbles : 5
• Diamètre ext de chaque câble : 6.8 mm
• Diélectrique : 4.7 mm
• Pertes à 860 MHz : 18.3 dB
• Ame acier cuivré
• Protection anti-UV
• Touret bois de 50 m
Les Atouts de la gamme:
Lien indispensable entre les composants d’un système de réception TV, le câble COAXIAL est aujourd’hui le meilleur support pour la distribution des signaux de télévision terrestre et satellite.La gamme COAXPRO dispose des câbles de raccordement, de transfert et des multi-coax.Les câbles de RACCORDEMENT V17 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour le raccordement des éléments du système de télévision terrestre et satellite. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles de TRANSFERT V11 sont disponibles en PVC blanc (utilisation intérieure) ou en P.E. noir pour une utilisation extérieure. Ils sont utilisés pour les liaisons longues distances entre bâtiments ou colonnes. De classe A, ils sont conditionnés en 100, 250 ou 500 mètres.Les câbles MULTI-COAX V MULTI5 (5 câbles) et V MULTI9 (9 câbles) sont dédiés au raccordement des commutateurs satellites. De classe A ils sont conditionnés en 50 et 100 mètres.