Evicom - Centrale multibandes 4 entrées : B.I/II / B.III / UHF1 21-60 / UHF2 21-48 - EALB440/A

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 4

  • modèle - amplificateur multibande

  • alimentation électrique - joint

  • gain B III - 34 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555010311

Réf. Sonepar

04212501031

Réf. Fournisseur

EALB440/A

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

4

modèle:

amplificateur multibande

alimentation électrique:

joint

gain B III:

34 dB

gain B IV/V:

41 dB

gain OUC:

34 dB

Centrale multibandes 4 entrées : UHF1 21-48 / UHF2 21-60 / B.III (DAB) / FM • Gain : VHF : 35 dB, UHF : 40 dB • Niv. de sortie : 116 dBµV • Facteur de bruit : 6 dB • Connectique F • Alimentation : 230 Volts

Les Atouts de l'article:

• Centrale multibandes 4 entrées : UHF (5G) / UHF (4G) / B.III / B.I
• Gain VHF : 34 dB
• Gain UHF : 40 dB
• Niv. de sortie : 120 dBµV
• Facteur de bruit : 6 dB
• Connectique F
• Témoin lumineux de fonctionnement
• Alimentation 24 VDC 1.0 A livrée

Les Atouts de la gamme:

ALB, une offre complète d’amplificateurs pour traiter les signaux de télévision terrestre pour les ensembles collectifs résidentiels. La gamme propose des amplificateurs avec filtres programmables pour les canaux numériques terrestres.Equipés de filtres LTE 5G F.O.S plusieurs modèles sont disponibles avec des possibilités de programmation différentes :• Programmation NFC (smartphone) par Androïd et IOS sans clavier, ni afficheur, sans molette, sans PC ni cordon• Avec clavier de programmation et une fonction exclusive d’AUTO PROGRAMMATION avec AUTOSCAN et un réglage du niveau de sortie automatiqueDes amplificateur multi-bandes sont aussi proposés pour la réalisation de petites et moyennes antennes collectives.