Evicom - Commutateur universel 17 câbles 16 sat. + terrestre, 24 sorties - SCSC17224U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 24
nombre d'entrées - 17
entrée terrestre - actif
consommation d'électricité max. - 337 mA
alimentation électrique - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555032603
Réf. Sonepar
04212503260
Réf. Fournisseur
SCSC17224U
Réf. Commerciale
Evicom
raccordement d'abonnés:
24
nombre d'entrées:
17
entrée terrestre:
actif
consommation d'électricité max.:
337 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V
Les Atouts de l'article:
• Commutateur universel 17 câbles (16 sat + ter) - 24 sorties
• Universel : Cascadable ou Autonome
• Version active (Ter/Sat)
• Dérivation : VR : -25 dB
• Dérivation Ter : +4 à -16 dB réglable
• Dérivation Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
• Prévoir 1 x SPS25 pour un usage autonome
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.