Evicom - Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 24 sorties - SCSC9224U

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement d'abonnés - 24

  • nombre d'entrées - 9

  • entrée terrestre - actif

  • consommation d'électricité max. - 210 mA

  • alimentation électrique - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555032573

Réf. Sonepar

04212503257

Réf. Fournisseur

SCSC9224U

Réf. Commerciale

Evicom

raccordement d'abonnés:

24

nombre d'entrées:

9

entrée terrestre:

actif

consommation d'électricité max.:

210 mA

alimentation électrique:

sans

signal de commande:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

alimentation LNB:

14 V / 18 V

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 24 sorties • Cascadable / Autonome • Version active (Ter/Sat) • Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable • Sat : 0 ou -10 dB (Inter) • Prévoir 1 x SPS25 en autonome

Les Atouts de l'article:

Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 24 sorties
- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.