Evicom - Commutateur universel 9 câbles 8 sat. + terrestre, 8 sorties - SCSC9208U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement d'abonnés - 8
nombre d'entrées - 9
entrée terrestre - actif
consommation d'électricité max. - 210 mA
alimentation électrique - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555032559
Réf. Sonepar
04212503255
Réf. Fournisseur
SCSC9208U
Réf. Commerciale
Evicom
raccordement d'abonnés:
8
nombre d'entrées:
9
entrée terrestre:
actif
consommation d'électricité max.:
210 mA
alimentation électrique:
sans
signal de commande:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
alimentation LNB:
14 V / 18 V
Les Atouts de l'article:
Commutateur universel 9 câbles (8 sat + ter) 8 sorties
- Cascadable / Autonome
- Version active (Ter/Sat)
- Dérivation : VR : -25 dB, Ter : +4 à -16 dB réglable
- Sat : 0 ou -10 dB (Inter)
- Prévoir 1 x SPS25 en autonome
Les Atouts de la gamme:
La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.