Evicom - Cordon F femelle/F mâle rapide coudé 40 cm - ACOR40FCR

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - RG 6

  • longueur - 10 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555051710

Réf. Sonepar

04212505171

Réf. Fournisseur

ACOR40FCR

Réf. Commerciale

Evicom

type de câble:

RG 6

longueur:

10 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

fiche coudée

Cordon F femelle/F mâle rapide coudé • Longueur :40 cm • Permet la connection des câbles usagers en colonne dans les espaces restreints

Les Atouts de l'article:

• Cordon F femelle/F mâle rapide coudé
• Longueur :40 cm

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.