Evicom - Cordon F mâle / mâle 2 m sous sachet plastique Classe A - NCORFF/0200

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - RG 59

  • longueur - 2 m

  • impédance - 75 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - F

  • type de connecteur raccordement 2 - F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555012865

Réf. Sonepar

04212000022

Réf. Fournisseur

NCORFF/0200

Réf. Commerciale

Evicom

type de câble:

RG 59

longueur:

2 m

impédance:

75 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

F

type de connecteur raccordement 2:

F

couleur:

blanc

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Cordon F mâle/mâle sous sachet plastique • Longueur : 2 mètres • Classe A

Les Atouts de l'article:

• Cordon F mâle/mâle sous sachet plastique
• Longueur : 2 mètres
• Classe A