Evicom - Cordon optique de 1 m connectique FC/PC à FC/PC - O-FIB001/C

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre externe approx. - 2.95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555390512

Réf. Sonepar

04212539051

Réf. Fournisseur

O-FIB001/C

Marque

Evicom

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

diamètre externe approx.:

2.95 mm

Fibre optique blindée 1 mètre • Pour utilisation en intérieur • Pré-connectorisée FC/PC

Les Atouts de l'article:

• Fibre optique blindée 1 mètre
• Pour utilisation en intérieur
• Pré-connectorisée FC/PC

Les Atouts de la gamme:

Traitement d’un ou plusieurs satellites et du terrestre, le système sur fibre optique est idéal pour la distribution des signaux sur de grandes distances « sans pertes » et sans création de pente dans les bandes terrestres et satellites.Avec 1 seule fibre pour 4 polarisations (bandes) et jusqu’à 16 points de distribution optique, la gamme OPTINEA est idéale pour les installations collectives de grandes dimensions et/ou avec des configurations complexes.Compatible avec les commutateurs de la gamme MANAGER pour une distribution jusqu’à la prise usager dans les meilleures conditions.