Evicom - Coupleur de mât Terr./SAT version extérieure. - SCPSAT

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de sorties - 1

  • nombre d'entrées - 2

  • modèle - duplexeur/filtre de plage

  • fréquence - 5...2510 MHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555031231

Réf. Sonepar

04212503123

Réf. Fournisseur

SCPSAT

Réf. Commerciale

Evicom

nombre de sorties:

1

nombre d'entrées:

2

modèle:

duplexeur/filtre de plage

fréquence:

5...2510 MHz

Coupleur TV/SAT (version extérieure) • Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz • Isolation TV/SAT : 20 dB • Perte de passage : 1.5 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Coupleur TV/SAT (version extérieure)
• Bande passante : 5 -694 MHz / 950 -2 150 MHz
• Isolation TV/SAT : 20 dB
• Perte de passage : 1.5 dB
• Connectique F