Evicom - Coupleur Terr./SAT version intérieure . - SCTS823

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties - 1
nombre d'entrées - 2
modèle - duplexeur/filtre de plage
fréquence - 5...2150 MHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660555030715
Réf. Sonepar
04212503071
Réf. Fournisseur
SCTS823
Marque
Evicom
nombre de sorties:
1
nombre d'entrées:
2
modèle:
duplexeur/filtre de plage
fréquence:
5...2150 MHz
Coupleur TV/SAT (version intérieure) • Bande passante : 5 -694 MHz / 950 - 2 150 MHz • Isolation TV/SAT : 20 dB • Perte de passage : 1.5 dB • Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Coupleur TV/SAT (version intéreure)
• Bande passante : 5 -694 MHz / 950 -2 150 MHz
• Isolation TV/SAT : 20 dB
• Perte de passage : 1.5 dB
• Connectique F
Les Atouts de l'article:
• Coupleur TV/SAT (version intéreure)
• Bande passante : 5 -694 MHz / 950 -2 150 MHz
• Isolation TV/SAT : 20 dB
• Perte de passage : 1.5 dB
• Connectique F



