Evicom - Dérivateur 5 - 2 300 MHz 4 sorties -20 dB - ABS420

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...2300 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 20 dB

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555050140

Réf. Sonepar

04212505014

Réf. Fournisseur

ABS420

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

distributeur

fréquence:

5...2300 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

20 dB

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

3.5 dB

Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations • Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 4.0 dB • Dérivation : Ter : 20 dB, Sat : 22 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Dérivateur 5 - 2 300 MHz - 4 dérivations
• Passage : T:3.5 / S:4.0 dB
• Dérivation : T:20 / S:22 dB
• Connectique F

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABS est une gamme de répartiteurs et dérivateurs (5-2400 MHz).Les dérivateurs disposent de 2, 3, 4, 6 et 8 sorties avec semelle en PVC pour un montage éloigné du mur de fixation. Les répartiteurs disposent de 1, 2, 4, 6 et 8 sorties avec pertes différentes suivant modèles.Ils sont destinés au installations terrestres et satellites et peuvent être montés dans un coffret de communication. Avec leur boitier en zinc nickelé ils proposent une efficacité de blindage supérieure à 80dB - Classe ''A'' et d'un indice de protection IP51.