Evicom - Dérivateur asymétrique pour commutation 8 x 8 BIS - SDER812

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 10 dB

  • nombre de bifurcations - 1

  • type de connexion - connecteur F

  • atténuation de passage max. - 2 dB

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555011684

Réf. Sonepar

04212501168

Réf. Fournisseur

SDER812

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

distributeur

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

10 dB

nombre de bifurcations:

1

type de connexion:

connecteur F

atténuation de passage max.:

2 dB

- Dérivateur 950 -2 150 MHz (remplace le S REP812) • 8 entrées et 2 x 8 sorties • Pertes dérivation : 10 dB • Pertes de passage : 3 dB • Passage cc (max. 24 V)

Les Atouts de l'article:

• Dérivateur 950 -2 150 MHz (ex S REP812)
• 8 entrées et 2 x 8 sorties
• Pertes dérivation :10 dB
• Pertes de passage : 3 dB
• Passage cc (max. 24 V 2 x 400 mA)

Les Atouts de la gamme:

La gamme de commutateurs MANAGER a été développée pour la mise en œuvre d’installations de distribution des signaux satellites de 8, 12 ou 16 bandes, couplées aux signaux terrestres sur des ensembles collectifs.Ils ne nécessitent pas d’amplificateurs dans les colonnes et seulement un seul point électrique y compris pour des installations de grandes capacités.Les commutateurs MANAGER sont universels et fonctionnent en AUTONOMES ou CASCADABLES, un simple paramétrage suffit à définir le mode.De nombreux réglages disponibles (pertes, atténuation, affectation …) permettent la réalisation de colonnes importantes, l’intégralités des composant de cette gamme sont enfichables grâce à un accessoire, facilitant ainsi le travail sur site.Les commutateurs MANAGER sont disponibles en 5, 9 et 17 entrées et en 8, 12, 16 et 24 sorties.