Evicom - Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz 4 sorties -8 dB - AWC408

EVICOM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - distributeur

  • fréquence - 5...1220 MHz

  • affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 8 dB

  • nombre de sorties - 4

  • type de connexion - connecteur F

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660555015361

Réf. Sonepar

04212501536

Réf. Fournisseur

AWC408

Réf. Commerciale

Evicom

modèle:

distributeur

fréquence:

5...1220 MHz

affaiblissement max. bifurcation/distributeur:

8 dB

nombre de sorties:

4

type de connexion:

connecteur F

Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz - 4 dérivations • Sorties frontales • Dérivation : Ter : 8.2 dB • Connectique F

Les Atouts de l'article:

• Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz - 4 dérivations
• Sorties frontales
• Dérivation : T : 8.2 dB
• Connectique F

Les Atouts de la gamme:

La gamme de répartiteurs AWC est une gamme de dérivateurs (5-1220 MHz) à sorties frontales. Ils sont destinés au remplacement des colonnes de réseaux câblés disposant de sortie avant et adaptés à l’équipement dans les colonnes de petites tailles. Les versions à 4, 6 et 8 dérivations sont disponibles.