Evicom - Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz 6 sorties -11 dB - AWC611


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - distributeur
fréquence - 5...1220 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur - 11.5 dB
nombre de sorties - 6
type de connexion - connecteur F
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660555015378
Réf. Sonepar
04212501537
Réf. Fournisseur
AWC611
Réf. Commerciale
Evicom
modèle:
distributeur
fréquence:
5...1220 MHz
affaiblissement max. bifurcation/distributeur:
11.5 dB
nombre de sorties:
6
type de connexion:
connecteur F
Les Atouts de l'article:
• Dérivateur terminal 5 - 1 220 MHz - 6 dérivations
• Sorties frontales
• Dérivation : T : 11 dB
• Connectique F
Les Atouts de la gamme:
La gamme de répartiteurs AWC est une gamme de dérivateurs (5-1220 MHz) à sorties frontales. Ils sont destinés au remplacement des colonnes de réseaux câblés disposant de sortie avant et adaptés à l’équipement dans les colonnes de petites tailles. Les versions à 4, 6 et 8 dérivations sont disponibles.